Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-K-10-B-NB

  • ERIKS:14736122
  • Hersteller:1020001758
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,57 €/ Stückexkl. MwSt

87,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-K-10-B-NB
Grösse
30
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm