87,84 €/ Stückexkl. MwSt
102,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RN |
Kennziffer | RN-030-K-10-B |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 171 mm |
Innendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |