Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-E-10-B/4

  • ERIKS:13908396
  • Hersteller:1020022879
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-E-10-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm