Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-E-05-B/4-NB

  • ERIKS:14736113
  • Hersteller:1020022878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,31 €/ Stückexkl. MwSt

133,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-E-05-B/4-NB
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm