Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-E-03-B/4

  • ERIKS:14736107
  • Hersteller:1020022875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,79 €/ Stückexkl. MwSt

149,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-E-03-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm