Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-B-25-B-NB

  • ERIKS:14736105
  • Hersteller:1020001751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,06 €/ Stückexkl. MwSt

152,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-B-25-B-NB
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm