Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-030-B-25-B

  • ERIKS:14736104
  • Hersteller:1020001696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,31 €/ Stückexkl. MwSt

167,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-030-B-25-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
55 mm