Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-K-20-B

  • ERIKS:13908395
  • Hersteller:1020001748
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-016-K-20-B
Grösse
16
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
169 mm
Innendurchmesser
22.9 mm
Außendurchmesser
45 mm