Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-K-10-B-NB

  • ERIKS:14736102
  • Hersteller:1020001735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,72 €/ Stückexkl. MwSt

64,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-016-K-10-B-NB
Grösse
16
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
166 mm
Innendurchmesser
22.9 mm
Außendurchmesser
45 mm