Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-E-20-B/4-NB

  • ERIKS:14736101
  • Hersteller:1020022872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,57 €/ Stückexkl. MwSt

81,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-016-E-20-B/4-NB
Grösse
16
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
166 mm
Innendurchmesser
22.9 mm
Außendurchmesser
45 mm