Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-E-20-B/4

  • ERIKS:14736099
  • Hersteller:1020022870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,68 €/ Stückexkl. MwSt

97,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-016-E-20-B/4
Grösse
16
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
169 mm
Innendurchmesser
22.9 mm
Außendurchmesser
45 mm