82,01 €/ Stückexkl. MwSt
95,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RN |
Kennziffer | RN-016-E-05-B/4-NB |
Grösse | 16 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 166 mm |
Innendurchmesser | 22.9 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |