Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RN-016-B-40-B

  • ERIKS:14736093
  • Hersteller:1020001743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,89 €/ Stückexkl. MwSt

119,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RN
Kennziffer
RN-016-B-40-B
Grösse
16
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
169 mm
Innendurchmesser
22.9 mm
Außendurchmesser
45 mm