Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-130-L-10-B

  • ERIKS:14736088
  • Hersteller:1020003635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,48 €/ Stückexkl. MwSt

155,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-130-L-10-B
Grösse
130
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483.5 mm
Innendurchmesser
73.3 mm
Außendurchmesser
129.5 mm