Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-130-E-10-B/4

  • ERIKS:14736087
  • Hersteller:1020022853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

423,10 €/ Stückexkl. MwSt

495,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-130-E-10-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483.5 mm
Innendurchmesser
73.3 mm
Außendurchmesser
129.5 mm