654,38 €/ Stückexkl. MwSt
765,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-130-B-25-B |
Grösse | 130 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 483.5 mm |
Innendurchmesser | 73.3 mm |
Außendurchmesser | 129.5 mm |