Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-100-E-20-B/4

  • ERIKS:13908014
  • Hersteller:1020022850
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-100-E-20-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
320 mm
Innendurchmesser
66.8 mm
Außendurchmesser
129 mm