Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-100-B-25-B

  • ERIKS:14736083
  • Hersteller:1020001256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-100-B-25-B
Grösse
100
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
320 mm
Innendurchmesser
66.8 mm
Außendurchmesser
129 mm