Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-070-L-20-B

  • ERIKS:14175597
  • Hersteller:1020001255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-070-L-20-B
Grösse
70
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
221.5 mm
Innendurchmesser
66.8 mm
Außendurchmesser
129 mm