Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-070-E-10-B/4

  • ERIKS:14736080
  • Hersteller:1020022844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,74 €/ Stückexkl. MwSt

152,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-070-E-10-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
221.5 mm
Innendurchmesser
66.8 mm
Außendurchmesser
129 mm