Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-070-B-25-B |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 221.5 mm |
Innendurchmesser | 66.8 mm |
Außendurchmesser | 129 mm |