47,21 €/ Stückexkl. MwSt
55,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-045-L-10-B |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 218 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 99 mm |