Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-035-L-20-B

  • ERIKS:14736075
  • Hersteller:1020001238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-035-L-20-B
Grösse
35
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
156 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
99 mm