Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-020-B-25-B

  • ERIKS:13908005
  • Hersteller:1020003620
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-020-B-25-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
179.5 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm