Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-010-L-10-B

  • ERIKS:13908003
  • Hersteller:1020003617
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-010-L-10-B
Grösse
10
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104.5 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm