Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-010-B-40-B

  • ERIKS:14736067
  • Hersteller:1020003614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,17 €/ Stückexkl. MwSt

66,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-010-B-40-B
Grösse
10
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104.5 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm