18,63 €/ Stückexkl. MwSt
21,80 €inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RL |
Kennziffer | RL-009-L-20-B |
Grösse | 9 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 194 mm |
Innendurchmesser | 22.6 mm |
Außendurchmesser | 41.5 mm |