Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-009-L-10-B

  • ERIKS:14736065
  • Hersteller:1020020195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,63 €/ Stückexkl. MwSt

21,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-009-L-10-B
Grösse
9
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
194 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm