Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-008-E-10-B/4

  • ERIKS:14736062
  • Hersteller:1020022817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,25 €/ Stückexkl. MwSt

64,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-008-E-10-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
155.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm