Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-L-20-B

  • ERIKS:13617966
  • Hersteller:1020003612
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-005-L-20-B
Grösse
5
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm