Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RL-005-B-25-B

  • ERIKS:14736058
  • Hersteller:1020003607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,34 €/ Stückexkl. MwSt

50,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RL
Kennziffer
RL-005-B-25-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91.5 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.5 mm