Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-S-50-B/2-NB

  • ERIKS:14043835
  • Hersteller:6100037852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.272,76 €/ Stückexkl. MwSt

2.659,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-S-50-B/2-NB
Grösse
600
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm