Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-S-100-B/2

  • ERIKS:14735740
  • Hersteller:1020003602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.272,76 €/ Stückexkl. MwSt

2.659,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-S-100-B/2
Grösse
600
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm