682,80 €/ Stückexkl. MwSt
798,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-600-N-20-B/2 |
Grösse | 600 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 922 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |