Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-N-10-B/2

  • ERIKS:1056466
  • Hersteller:1020003600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

682,80 €/ Stückexkl. MwSt

798,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-N-10-B/2
Grösse
600
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm