Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-20-V/5-NB

  • ERIKS:14043831
  • Hersteller:1020017217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

744,66 €/ Stückexkl. MwSt

871,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-20-V/5-NB
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm