Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-20-B/5-B1.0

  • ERIKS:14735737
  • Hersteller:1020018063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

874,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.023,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-20-B/5-B1.0
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm