Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-10-B/5

  • ERIKS:1056463
  • Hersteller:1020022802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

744,66 €/ Stückexkl. MwSt

871,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-10-B/5
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm