Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-05-B/5-NB

  • ERIKS:14043827
  • Hersteller:1020022795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

793,64 €/ Stückexkl. MwSt

928,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-05-B/5-NB
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm