Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-600-G-03-B/5-B6.0

  • ERIKS:14735731
  • Hersteller:1020022789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

989,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.157,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-600-G-03-B/5-B6.0
Grösse
600
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
922 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm