1.755,95 €/ Stückexkl. MwSt
2.054,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-600-B-100-B/3 |
Grösse | 600 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 922 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 124.5 mm |