Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-S-200-B/2

  • ERIKS:14735725
  • Hersteller:1020020608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.302,81 €/ Stückexkl. MwSt

1.524,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-S-200-B/2
Grösse
300
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm