Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-S-100-B/2-B6.0

  • ERIKS:1057020
  • Hersteller:1020007532
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-S-100-B/2-B6.0
Grösse
300
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm