421,44 €/ Stückexkl. MwSt
493,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-300-GA-10-B/5 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 + Wasseraufnahme µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 483 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |