Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-20-B/5-NB

  • ERIKS:14735720
  • Hersteller:1020022781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

437,68 €/ Stückexkl. MwSt

512,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-20-B/5-NB
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm