Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-10-V/5-B6.0

  • ERIKS:12353065
  • Hersteller:1020018699
Image 1
Zur Liste hinzufügen

437,68 €/ Stückexkl. MwSt

512,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-10-V/5-B6.0
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm