790,87 €/ Stückexkl. MwSt
925,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-300-G-10-B/5-B1.0 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 483 mm |
Innendurchmesser | 96.1 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |