Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-05-B/5

  • ERIKS:14735714
  • Hersteller:1020022756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

466,42 €/ Stückexkl. MwSt

545,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-05-B/5
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm