Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-03-V/5

  • ERIKS:12345161
  • Hersteller:1020022752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

581,56 €/ Stückexkl. MwSt

680,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-03-V/5
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm