Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-300-G-03-B/5-B6.0

  • ERIKS:12345160
  • Hersteller:1020022751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

581,57 €/ Stückexkl. MwSt

680,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-300-G-03-B/5-B6.0
Grösse
300
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
483 mm
Innendurchmesser
96.1 mm
Außendurchmesser
143 mm